Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2N4 INT SEZ FUS 4X 250A 1 - GS2N4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2N4 INT SEZ FUS 4X 250A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410847

Artikelnummer

SNRGS2N4

Herstellernummer

GS2N4

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

750 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 250 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 1 fino a 250 A, per applicazioni motore fino a 132 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esternaa montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 4P GS1AP44 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V.I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 1 di tipo aM e gG senza percussori DF2HA DF2HN e con percussori DF4HA DF4HN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).