SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2NB3 INT SEZ FUS 3X 250A B1..B3 - GS2NB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form B1-B3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 750 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411202
Artikelnummer
SNRGS2NB3
Herstellernummer
GS2NB3
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form B1-B3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Position des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


