SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2PPB3 INT SEZ FUS 3X 315A B1..B3 - GS2PPB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - Form B1-B3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411219
Artikelnummer
SNRGS2PPB3
Herstellernummer
GS2PPB3
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
Form B1-B3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
150 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Position des Betätigungselements:
sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


