Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG3 INT SEZ FUS 3X 400A 2 - GS2QQG3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG3 INT SEZ FUS 3X 400A 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410960

Artikelnummer

SNRGS2QQG3

Herstellernummer

GS2QQG3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

220 kW

Position des Betätigungselements:

links

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 400 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 2 fino a 400 A, per applicazioni motore fino a 220 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia esterna di montaggio sul lato sinistro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP43 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 50 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamentidi fusibili a lama dimensione 2 di tipo aM e gG senza percussori DF2JA DF2JN e con percussori DF4JA DF4JN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).