SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG4 INT SEZ FUS 4X 400A 2 - GS2QQG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411073
Artikelnummer
SNRGS2QQG4
Herstellernummer
GS2QQG4
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
220 kW
Position des Betätigungselements:
links
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


