Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SB4 INT SEZ FUS 4X 630A C1-C2 - GS2SB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SB4 INT SEZ FUS 4X 630A C1-C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411356

Artikelnummer

SNRGS2SB4

Herstellernummer

GS2SB4

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355 kW

Position des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 630 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni C1-C2 fino a 630 A, per applicazioni motore fino a 355 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 4P GS1AP64 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100kA a 400 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) può completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).