Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SU3 INT SEZ FUS 3X 600A J - GS2SU3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2SU3 INT SEZ FUS 3X 600A J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119411448

Artikelnummer

SNRGS2SU3

Herstellernummer

GS2SU3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355 kW

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 600 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 600 A, per applicazioni motore fino a 355 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP73 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 200 kA a 600 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione), laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.