SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2TU3 INT SEZ FUS 3X 800A L - GS2TU3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119411455
Artikelnummer
SNRGS2TU3
Herstellernummer
GS2TU3
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
450 kW
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


