Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2V3 INT SEZ FUS 3X 1250A 4 - GS2V3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2V3 INT SEZ FUS 3X 1250A 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119410762

Artikelnummer

SNRGS2V3

Herstellernummer

GS2V3

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 1250 A/1000 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 4 fino a 1250 A, per applicazioni motore fino a 560 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH104 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce terminali a vite da dotare di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 4 di tipo aM e gG senza percussori DF2LA DF2LN e con percussori DF4LA DF4LN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).