SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV1L3 BLOCCO LIMITATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Kurzschlussstrombegrenzer - ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 100 kA
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110209952
Artikelnummer
SNRGV1L3
Herstellernummer
GV1L3
Hersteller
SNR
Montageart:
sonstige
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Blocco limitatore di corrente di cortocircuito TeSys GV per interruttori magnetotermici per motori GV2L/LE/P/ME/RT. Aumenta la capacità dell'interruttore di resistere a una corrente di cortocircuito da 50 kA a 100/130 kA a 400 V. Da montare sulla parte superiore di un interruttore GV2 automatico per motori. È conforme alla normativa RoHS/REACh.


