SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G245 BARRETTE PARALL.2 GV2 45MM - GV2G245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110555950
Artikelnummer
SNRGV2G245
Herstellernummer
GV2G245
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
90 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
45 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Querschnitt:
0 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
11 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA