Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G272 BARRETTE PARALL.2 GV2 72MM - GV2G272

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G272 BARRETTE PARALL.2 GV2 72MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 116 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110555929

Artikelnummer

SNRGV2G272

Herstellernummer

GV2G272

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

116 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Teilungsmaß:

72 mm

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

11 kA

Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 2 prese di derivazione per il parallelismo di 2 dispositivi con un passo di 72mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).