SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G472 BARRETTE PARALL.4 GV2 72MM - GV2G472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 260 mm
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110555868
Artikelnummer
SNRGV2G472
Herstellernummer
GV2G472
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
260 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
72 mm
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
11 kA


