Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G554 BARRE DI PARALLELO - GV2G554

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G554 BARRE DI PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110555851

Artikelnummer

SNRGV2G554

Herstellernummer

GV2G554

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

270 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

5

Teilungsmaß:

54 mm

Breite in Teilungseinheiten:

30

Querschnitt:

0 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

11 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Set di barre di distribuzione TeSys GV, 3 fasi, 63 A/690 V, per il cablaggio parallelo a monte di gruppi di starter motore composti da GV2 interruttori magnetotermici o LS1D32 portafusibili. Per l'uso con dispositivi con morsetti a vite, è composto da 5 prese di derivazione per il parallelismo di 5 dispositivi con un passo di 54mm. Si consiglia l'uso di una morsettiera GV1G09 o GV2G05 per alimentare i set delle barre di distribuzione (da ordinare separatamente).