SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MC01 CASSETTA SPORGENTE IP41 - GV2MC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP41
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110213645
Artikelnummer
SNRGV2MC01
Herstellernummer
GV2MC01
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP41
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
93 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
147 mm
Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,


