Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MC03 CASSETTA SPORGENTE IP55 - GV2MC03

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2MC03 CASSETTA SPORGENTE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110213669

Artikelnummer

SNRGV2MC03

Herstellernummer

GV2MC03

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

ja

Breite:

93 mm

Tiefe:

84 mm

Höhe:

147 mm

Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, protezione IP55, per ambienti con temperatura inferiore a 5 °C. Da dotare di interruttore per motori GV2ME e pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1.