SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME023 INTERR. SALVAM. MOLLA 0,16-0,25A - GV2ME023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.4...2.4 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110346350
Artikelnummer
SNRGV2ME023
Herstellernummer
GV2ME023
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.25 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.4...2.4 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.037 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.06 kW
Breite:
44.5 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
78.2 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
101 mm


