Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME04 INTERR. SALVAMOTORE 0,40-0,63 A - GV2ME04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...8 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110343014

Artikelnummer

SNRGV2ME04

Herstellernummer

GV2ME04

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...0.63 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...8 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

230...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

78.2 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

89 mm

GV2ME04 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 0,12-0,18 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3 415V. GV2ME04 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 0,12-0,18 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 0,4-0,63 A, sganciomagnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed