Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME056 INTERR. SALV. 0,63-1 A CAP OCC - GV2ME056

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME056 INTERR. SALV. 0,63-1 A CAP OCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 13...13 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110606867

Artikelnummer

SNRGV2ME056

Herstellernummer

GV2ME056

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.63...1 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

13...13 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.18 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.37 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

78.2 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

89 mm

GV2ME056 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Fornisce protezione magnetotermica per i motori 0,25kW a 400V, potere di interruzione Icu 100 kA, start-stop con pulsante e connessione con morsetti vite ad anello. GV2ME056 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 0,25kW a 400 V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 0,63-1,0 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. Lo start-stop con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a vite ad anello. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed