Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME083 INTERR. SALVAM. MOLLA 2,4-4A - GV2ME083

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 51...51 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110346435

Artikelnummer

SNRGV2ME083

Herstellernummer

GV2ME083

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

51...51 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

44.5 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

78.2 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

101 mm

TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Federzuganschluss. Bemessungsleistung 1,5 kW, Einstellbereich 2,5-4 A. Anschlussart Federzugklemmen.