Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P21 INT.AUT.MTH 17-23 A - GV2P21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2P21 INT.AUT.MTH 17-23 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 17...23 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 327...327 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110213522

Artikelnummer

SNRGV2P21

Herstellernummer

GV2P21

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

17...23 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

327...327 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

23 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

9 kW

Breite:

44.5 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

97 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

89 mm

GV2P21 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 9 kW a 400 V e un elevato potere di interruzione Icu 50 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. GV2P21 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 9 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 17-23 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed