SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2PC01 CASSETTA VUOTA PER GV2 - GV2PC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480400605
Artikelnummer
SNRGV2PC01
Herstellernummer
GV2PC01
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
88 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
166 mm
Questo prodotto è un involucro per Tesys GV2P e GV2P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.