Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT08 INT.AUT.2,5-4 20XIN - GV2RT08

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT08 INT.AUT.2,5-4 20XIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78...78 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110520644

Artikelnummer

SNRGV2RT08

Herstellernummer

GV2RT08

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

78...78 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

78.5 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

89 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 4 A/ 690V, per applicazioni con motore di picco ad alta corrente di avviamento 1,1 - 1,5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 2,5-4, A, un livello di scatto magnetico a 20 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Collegamento tramite morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Può essere utilizzato per la protezione di applicazioni di trasformatori a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).