Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT16 INT.AUT.9-14 20XIN - GV2RT16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2RT16 INT.AUT.9-14 20XIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...14 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 280...280 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110520699

Artikelnummer

SNRGV2RT16

Herstellernummer

GV2RT16

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...14 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

280...280 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

14 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

78.5 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

15 kA

Höhe:

89 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 14 A/690 V, per applicazioni con motore di picco ad alta corrente di avviamento 5-5 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 9-14 A, un livello di scatto magnetico a 20 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 15 kA a 400 V. Collegamento tramite morsetti a vite. Controllo Start-Stop tramite leva garantito per 100000 cicli AC-3. Può essere utilizzato per la protezione di applicazioni di trasformatori a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).