Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2SN33 LAMPADA 380V VERDE - GV2SN33

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2SN33 LAMPADA 380V VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...440 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110476095

Artikelnummer

SNRGV2SN33

Herstellernummer

GV2SN33

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

380...440 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

17 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP55

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Lampada verde 220-240 V. gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: lampada spia. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..