SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3L40 INT MAGNETICO 40A - GV3L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 560...560 A
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119405447
Artikelnummer
SNRGV3L40
Herstellernummer
GV3L40
Hersteller
SNR
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
560...560 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
136 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
132 mm


