SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P18 INT MAGNETOTERM.18A - GV3P18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 12...18 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 252...252 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119405362
Artikelnummer
SNRGV3P18
Herstellernummer
GV3P18
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12...18 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
252...252 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
18 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
136 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
132 mm



