SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P25 INT MAGNETOTERM.25A - GV3P25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 17...25 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...350 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119405379
Artikelnummer
SNRGV3P25
Herstellernummer
GV3P25
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17...25 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350...350 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
136 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
132 mm



