Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3P32 INT MAGNETOTERM.32A - GV3P32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 23...32 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 448...448 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405386

Artikelnummer

SNRGV3P32

Herstellernummer

GV3P32

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

23...32 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

448...448 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

136 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

132 mm

TeSys Motorschutzschalter GV3P. Motorschutzschalter, 3P, thermomagnetischer Auslöser. Bemessungsleistung 15 kW, Einstellbereich 23-32 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der Grundausführung plombierbar und abschließbar. Betätigung über Drehantrieb, Schraubklemmen, Hauptstrom mit EverLinkTM-Klemmen. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3.