SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC01 CASSETTA IP55 N X GV3 - GV3PC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119409933
Artikelnummer
SNRGV3PC01
Herstellernummer
GV3PC01
Hersteller
SNR
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
181 mm
Tiefe:
203.5 mm
Höhe:
312 mm
Questo prodotto è un involucro per Tesys GV3P e GV3P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.


