Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L03N Int.Salv. GV4L Magnet. 3.5A 50kA Elink

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L03N Int.Salv. GV4L Magnet. 3.5A 50kA Elink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 21...49 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481309686

Artikelnummer

SNRGV4L03N

Herstellernummer

GV4L03N

Hersteller

SNR

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

21...49 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

3.5 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

81 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

165 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

155 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 3,5 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 0,55-1,5 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamentotramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare in associazione a un relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).