Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L80B Int.Salv. GV4L Magnet. 80A 25kA Elink - GV4L80B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L80B Int.Salv. GV4L Magnet. 80A 25kA Elink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...1120 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481309495

Artikelnummer

SNRGV4L80B

Herstellernummer

GV4L80B

Hersteller

SNR

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...1120 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Breite:

81 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

165 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

25 kA

Höhe:

155 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 80 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 22-37 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare inassociazione a un relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).