Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE80S Int.Salv. Magnet. 80A 100kA Elink - GV4LE80S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4LE80S Int.Salv. Magnet. 80A 100kA Elink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...1120 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481309976

Artikelnummer

SNRGV4LE80S

Herstellernummer

GV4LE80S

Hersteller

SNR

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...1120 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Breite:

81 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

116 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

155 mm

GV4LE80S è un interruttore automatico per motori TeSys GV4 di Schneider Electric. Offre protezione magnetica per i motori 18,5-37kW a 400V ed elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Lo start-stop è garantito per 5.000 cicli AC-3 e i connettori sono dotati di 2 terminali a vite Everlink BTR per polo. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).