SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4P03N Int.Salvam. Magnetoter. 3.5A 50kA Elink - GV4P03N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4...3.5 A
Auslösetechnik - elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 60...60 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481310323
Artikelnummer
SNRGV4P03N
Herstellernummer
GV4P03N
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4...3.5 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
60...60 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
3.5 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.75 kW
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
81 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
165 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
155 mm


