SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4P115B6 INT.SALVAM. MAGNETOTER. 115A 25KA CAPIC. - GV4P115B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 65...115 A
Auslösetechnik - elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1955...1955 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481310224
Artikelnummer
SNRGV4P115B6
Herstellernummer
GV4P115B6
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
65...115 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1955...1955 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
115 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
30 kW
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Breite:
81 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
165 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Höhe:
155 mm


