Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE25B Int.Salv. Magterm. 25A 25kA Elink - GV4PE25B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE25B Int.Salv. Magterm. 25A 25kA Elink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...25 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 425...425 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481310071

Artikelnummer

SNRGV4PE25B

Herstellernummer

GV4PE25B

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...25 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

425...425 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Breite:

81 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

116 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

25 kA

Höhe:

155 mm

Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 25 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 5,5-11,400 kW a V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V,controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 10-25A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezionemagnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).