Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM50N Int.Salv.ultiMagterm. 50A 50kA Elink - GV4PEM50N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM50N Int.Salv.ultiMagterm. 50A 50kA Elink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...50 A

  • Auslösetechnik - elektronisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 850...850 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481310842

Artikelnummer

SNRGV4PEM50N

Herstellernummer

GV4PEM50N

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20...50 A

Auslösetechnik:

elektronisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

850...850 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Breite:

81 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

116 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

155 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 50 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 11-22 kW a 400 V. Interruttore multifunzione, fornisce protezione magnetotermica e protezione avanzata del motore, potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V,controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 20-50A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezionemagnetica a 17 In. Le protezioni avanzate sono regolabili con uno smartphone utilizzando un NFC wireless. Includono protezione da ritardo breve Isd con un range di impostazione 5-13 Ir, protezione da squilibrio di fase e da perdita, protezione contro guasto a terra, rotore bloccato (inceppamento), avvio lungo. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Può essere equipaggiato esternamente con 1 o 2 moduli SDx ausiliari per avere una differenziazione degli allarmi e dei guasti. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).