SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAD0101 CONTATTI AUSILIARI LATERA - GVAD0101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110343526
Artikelnummer
SNRGVAD0101
Herstellernummer
GVAD0101
Hersteller
SNR
Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatto di segnalazione di guasto 1NC + contatto ausiliario istantaneo 1NC. Contatto ausiliario istantaneo nominale per funzionamento fino a 6 A/690V AC e 6 A/240V DC. Contatto di segnalazione di errore nominale per funzionamento fino a 2 A/240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore automatico (1 montaggio a blocco massimo), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),