SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAE113 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - GVAE113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110346633
Artikelnummer
SNRGVAE113
Herstellernummer
GVAE113
Hersteller
SNR
Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 1NO+1NC. Valore nominale per funzionamento fino a 2A/ 240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato anteriore dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a molla. Venduto in confezione da 10 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),