SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAN113 CONTATTI AUZ. LATERALI MOLLA - GVAN113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3.3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys GV2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110346664
Artikelnummer
SNRGVAN113
Herstellernummer
GVAN113
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3.3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar


