SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAN20 CONTATTI AUSILIARI LATERA - GVAN20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110343502
Artikelnummer
SNRGVAN20
Herstellernummer
GVAN20
Hersteller
SNR
Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 2NO. Valore nominale per funzionamento fino a 6A/ 690V AC e 6 A/240V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore (2 blocchi possibili), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),