SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAN203 CONTATTI AUX. LATERALI MOLLA - GVAN203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3.3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110346671
Artikelnummer
SNRGVAN203
Herstellernummer
GVAN203
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3.3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar


