SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPB54 MANOVRA ROTATIVA NERA IP54 - GVAPB54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480160899
Artikelnummer
SNRGVAPB54
Herstellernummer
GVAPB54
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Accessori di comando TeSys Deca, manovra rotativa, albero corto. Con segnalazione di sgancio, protezione di sicurezza IP 54. Facile da installare e utilizzare 1~3 lucchetti in posizione on/off. Stile di montaggio diretto sulla parte anteriore. Larghezza 60 mm.


