Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU415 BOB. MIN. V 415-440V60HZ - GVAU415

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAU415 BOB. MIN. V 415-440V60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 415...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110346046

Artikelnummer

SNRGVAU415

Herstellernummer

GVAU415

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

415...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

480...480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 415-440V AC 50 Hz / 480V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV 3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).