Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAX386 BOB. INRS 380-400V 60HZ - GVAX386

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAX386 BOB. INRS 380-400V 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110346329

Artikelnummer

SNRGVAX386

Herstellernummer

GVAX386

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 380-400V AC 60 Hz per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme(EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).