Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHJL36100C INTERRUTTORE SQD 100 A - HJL36100C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHJL36100C INTERRUTTORE SQD 100 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901680970

Artikelnummer

SNRHJL36100C

Herstellernummer

HJL36100C

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

600...600 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1700...1700 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gli interruttori magnetotermici PowerPact H-, J- e L-Frame sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici H-Frame e J-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic o magnetotermici. Il PowerPact di nuova generazione con interruttori Micrologic definisce lo standard con accesso diretto alla gestione dell'energia. La misurazione integrata migliora le loro funzioni di protezione. Per la prima volta, gli utenti di Schneider Electric™ possono monitorare l'energia da 15 a 3000 A, offrendo nuove prestazioni in un dispositivo straordinariamente compatto. Questo interruttore magnetotermico PowerPact H ha una corrente nominale di 100A ed è un interruttore 3P.Questo interruttore ha una capacità di interruzione di 25 kA a 600VAC e una tecnologia di sgancio magnetotermico. Questo interruttore è conforme alle norme UL, CE, IEC e CSA. La corrente termica per questo interruttore ha una corrente di sgancio magnetico di 1700 A. Le dimensioni per questo interruttore sono 6,4 pollici (A), 4,12 pollici (L), 4,36 pollici (P) e ha una temperatura ambiente di 40 °C. Questo prodotto viene fornito con una garanzia di 18 mesi.