Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT551 TOUCHSCREEN GTU 10 WIDE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT551 TOUCHSCREEN GTU 10 WIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Bildschirmdiagonale - 10 inch

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480687273

Artikelnummer

SNRHMIDT551

Herstellernummer

HMIDT551

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Bildschirmdiagonale:

10 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Max. Hauptspeicher:

0 MB

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Ausführung des Displays:

TFT

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Einbautiefe:

67 mm

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Tastatur integriert:

nein

Anzahl der Funktionstasten:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Maus-Cursor-Steuerung integriert:

nein

Mit Festplatte:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Kundenindividuelle Konfiguration möglich:

ja

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Tragschienenmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Befestigungsart, Galgenmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

268.5 mm

Höhe der Front:

198.5 mm

Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 10"con risoluzione 1280 x 800 pixel e 262K colori. Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) universale è ideale peril monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni. Monitoraggio e comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.