Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIGTO6315 TOUCHSCREEN 12.1 COL TFT ETH SD INOX - HMIGTO6315

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIGTO6315 TOUCHSCREEN 12.1 COL TFT ETH SD INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 600

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864150314

Artikelnummer

SNRHMIGTO6315

Herstellernummer

HMIGTO6315

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

600

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Bildschirmdiagonale:

12.1 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

285 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

56 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

ja

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

16

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

96000 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

0

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

359 mm

L'interfaccia uomo-macchina (HMI) touchscreen GTO IP66K di Schneider Electric viene alimentata con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 12,1 con cornice in acciaio inox, 800 x 600 pixel (SVGA) e 96 MB EPROM. Dispone inoltre di uno slot per scheda 1SD, porte USB 1host + 1 mini-B, 1 porta RS232C, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.