Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISBC BASE HMISCU PROCESSO (I/O MISTI) - HMISBC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISBC BASE HMISCU PROCESSO (I/O MISTI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 0

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864175607

Artikelnummer

SNRHMISBC

Herstellernummer

HMISBC

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

0

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Bildschirmdiagonale:

0 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

0

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

102 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

50.65 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

ja

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

128 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

nein

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

nein

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

nein

Mit Rezepturen:

nein

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

4

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

128 mm

Il prodotto fa parte della gamma Harmony SCU, un'offerta di controller HMI con schermi a colori da 3,5 a 5,7 pollici. Questo modulo posteriore dell'HMI controller fornisce 8/8 I/O digitali e 4/2 I/O analogici. Supporta i protocolli Modbus, CANopen e Modbus TCP/IP. È progettato con una memoria interna FRAM da 128 kB, una memoria flash NAND da 128MB e una DRAM per l'esecuzione delle applicazioni da 128 MB. L'HMI controller richiede una tensione di alimentazione nominale di 24V DC, e supporta valori di tensione di alimentazione compresi tra 20,4V e 28,8V DC. Il prodotto è classificato IP20 (parte posteriore)/IP65 (pannello anteriore) e NEMA 4X. L'involucro è realizzato in PC/PBT. Dimensioni: 128 mm (larghezza) x 102 mm (profondità) x 50,65 mm (altezza); peso 0,398 kg. È certificato CULus, CUL, GOST, C-Tick, CSA, KCC. È conforme alle norme UL 508, FCC classe A, EN 61131-2, direttiva RAEE2002/96/CE, CSA C22.2 N. 213 Classe I divisione 2, ANSI/ISA 12-12-01, RoHS, RoHS China SJ/T 11363-2006, IEC 61000-6-2. Il design integrato dell'Harmony SCU offre la massima funzionalità garantendo la massima facilità di installazione. Progettato per macchine di piccole dimensioni e per un controllo semplice dei processi, il suo display all'avanguardia garantisce una leggibilità estremamente chiara. L'Harmony SCU (precedentemente noto come Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure™ Machine Expert. Offre funzionalità per il controllo di macchine piccole e processi semplici, risparmiando fino al 30% sui costi di installazione ed utilizzo.