Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISCU6A5 HMI CONTROLLER 3.5 26DIO - HMISCU6A5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISCU6A5 HMI CONTROLLER 3.5 26DIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - LCD

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 320

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 240

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864175553

Artikelnummer

SNRHMISCU6A5

Herstellernummer

HMISCU6A5

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

LCD

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

320

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

240

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Bildschirmdiagonale:

3.5 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

102 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

74.95 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

ja

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

128 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

nein

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

4

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

128 mm

L'HMI controller SCU (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) di Schneider Electric è alimentato con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 3,5 e di una EPROM da 128 MB. Dispone inoltre di 16 ingressi digitali, 10 uscite digitali, 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta CANopen. Questo HMI controller (pannello operatore e controllore touchscreen compatto) è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industriae delle infrastrutture come macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchinari per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati.